Omschrijving:
Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
Groot standplatform 600 × 800 mm.
Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Maximale belasting 150 kg.
Kenmerk:
Aantal treden 6
Aantal treden incl. platform 2 × 6
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 200 mm
Gewicht 80.7 kg
Grondoppervlakte 0,93 m × 2,34 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 1.44 m
Platformlengte 800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal 240 mm
Werkhoogte 3.45 m
Tip:
Overeenkomstig de norm EN 131-7.