Omschrijving:
Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
Groot standplatform 600 × 800 mm.
Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
Maximale veiligheid door tweezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Maximale belasting 150 kg.
Kenmerk:
Aantal treden 4
Aantal treden incl. platform 2 × 4
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 200 mm
Gewicht 59.2 kg
Grondoppervlakte 0,82 m × 1,79 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 0.96 m
Platformlengte 800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal 240 mm
Werkhoogte 2.95 m
Tip:
Overeenkomstig de norm EN 131-7.