Platformtrap, eenzijdig

Artikelnummer: 41955
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Oploopbaarheid einseitig
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41955
EAN/GTIN 4003866419555
Nummer fabrikant 41955
L-nummer L90010 1007

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
Groot standplatform 600 × 800 mm.
Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Maximale belasting 150 kg.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 7
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 200 mm
Gewicht 66 kg
Grondoppervlakte 0,98 m × 1,99 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 1.68 m
Platformlengte 800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal 240 mm
Werkhoogte 3.7 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 131-7.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen