Platformtrap, eenzijdig

Artikelnummer: 41952
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Oploopbaarheid eenzijdig
Producttype Platformladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41952
EAN/GTIN 4003866419524
Nummer fabrikant 41952
L-nummer L90010 606
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige en snelle montage door nieuwe verbindingselementen.
Comfortabel opstap dankzij 200 mm diepe treden.
Groot standplatform 600 × 800 mm.
Mobiel en snel gebruiksklaar dankzij vier verende zwenkwielen (waarvan twee met rem).
Maximale veiligheid door driezijdige platformleuning met een hoogte van 1,00 m.
Maximale belasting 150 kg.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 4
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 200 mm
Gewicht 47.5 kg
Grondoppervlakte 0,82 m × 1,45 m
Materiaal Aluminium
Platformbreedte 600 mm
Platformhoogte 0.96 m
Platformlengte 800 mm
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gelast
Sporten-/tredenafstand verticaal 240 mm
Werkhoogte 2.95 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 131-7.