Combimaster X – Reformladder, 2 x 8

Artikelnummer: 41943
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 2×8
Materiaal aluminium
Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41943
EAN/GTIN 4003866419432
Nummer fabrikant 41943
L-nummer L90010 409

Omschrijving

Omschrijving:

Naar keuze als enkele ladder of als trap te gebruiken.
Robuust aan de bomen vastschroefde stalen scharnieren.
Automatische vergrendeling.
Een ladderdeel met brede stabilisatiebalk voor een veilig stapositie.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.9 m
Buitenbreedte 350 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 12 kg
Lengte als bokladder 2.4 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte als bokladder 3.6 m
Werkhoogte als enkele ladder 5.45 m
lengte enkele ladder 4.7 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen