Omschrijving:
Naar keuze als enkele ladder of als trap te gebruiken.
Robuust aan de bomen vastschroefde stalen scharnieren.
Automatische vergrendeling.
Een ladderdeel met brede stabilisatiebalk voor een veilig stapositie.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 6
Aantal treden 6
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.8 m
Buitenbreedte 350 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 8 kg
Lengte als bokladder 1.85 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte als bokladder 3.1 m
Werkhoogte als enkele ladder 4.4 m
lengte enkele ladder 3.6 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.