Omschrijving:
Op de millimeter nauwkeurige, traploze verstelling en veilige rem van elke afzonderlijke ladderkoker door middel van draaigrepen.
Kokermaat: 60 x 24 mm.
Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 30 mm
Gewicht 15.5 kg
Ladderlengte zonder verlenging 2.35 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
extra verstelbereik aan steundeel 1.85 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.