Varioflex B – speciale ladder 2 x 6 sp.

Artikelnummer: 41936
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Opstapje uitvoering Sprosse
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41936
EAN/GTIN 4003866419364
Nummer fabrikant 41936
L-nummer L90010 792

Omschrijving

Omschrijving:

Op de millimeter nauwkeurige, traploze verstelling en veilige rem van elke afzonderlijke ladderkoker door middel van draaigrepen.
Kokermaat: 60 x 24 mm.
Sporten en bomen, gemaakt van aluminium extrusieprofielen.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Uitwisselbare 2-componenten kunststof ladderschoenen voor een slipvaste stapositie en stevig verankerd.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 6
Aantal treden 6
Belasting max. 150 kg
Diepte treden 30 mm
Gewicht 12.5 kg
Ladderlengte zonder verlenging 1.8 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
extra verstelbereik aan steundeel 1.3 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen