Plazamax P – Veiligheidstrap, 2 treden

Artikelnummer: 41927
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2
Opstapje uitvoering trap
Producttype Inklapbare veiligheidstrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41927
EAN/GTIN 4003866419272
Nummer fabrikant 41927
L-nummer L90010 967

Omschrijving

Omschrijving:

Groot staoppervlak: 230 x 360 mm.
Treden voor een veilige en comfortabele stapositie, bekleed met rubber.
Zeer compact in elkaar te klappen.
Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 2
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.48 m
Diepte treden 230 mm
Gewicht 3.9 kg
Platformbreedte 360 mm
Platformhoogte 0.45 m
Platformlengte 230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Veiligheidsbeugel. nee
Werkhoogte 2.45 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen