Plazamax P – Veiligheidstrap, 5 treden

Artikelnummer: 41925
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Producttype Inklapbare veiligheidstrap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 41925
    EAN/GTIN 4003866419258
    Nummer fabrikant 41925
    L-nummer L90010 100

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groot staoppervlak: 230 x 360 mm.
    Treden voor een veilige en comfortabele stapositie, bekleed met rubber.
    Zeer compact in elkaar te klappen.
    Veiligheidsbeugel met praktische aflegbak.
    Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.
    Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.

    Kenmerk:

    Aantal treden incl. platform 5
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.6 m
    Diepte treden 230 mm
    Gewicht 12.8 kg
    Platformbreedte 360 mm
    Platformhoogte 1.15 m
    Platformlengte 230 mm
    Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
    Veiligheidsbeugel. ja
    Werkhoogte 3.15 m

    Tip:

    Overeenkomstig de norm EN 14 183.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen