Plazamax P – Veiligheidstrap, 3 treden

Artikelnummer: 41923
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 41923
    EAN/GTIN 4003866419234
    Nummer fabrikant 41923
    L-nummer L60070 3620

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groot staoppervlak: 230 x 360 mm.
    Treden voor een veilige en comfortabele stapositie, bekleed met rubber.
    Zeer compact in elkaar te klappen.
    Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.
    Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.

    Kenmerk:

    Aantal treden incl. platform 3
    Belasting max. 150 kg
    Buitenmaat 0.56 m
    Diepte treden 230 mm
    Gewicht 6.6 kg
    Platformbreedte 360 mm
    Platformhoogte 0.7 m
    Platformlengte 230 mm
    Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
    Veiligheidsbeugel. nee
    Werkhoogte 2.7 m

    Tip:

    Overeenkomstig de norm EN 14 183.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen