Houten boxje voor meetgereedschapsset 6

Artikelnummer: 419200 6
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal uitsparingen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal uitsparingen 6
    Materiaal Hout
    Producttype Etui

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 419200 6
    EAN/GTIN 2050001049087

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lege houten boxjes met voorgevormd schuimrubber.

    T.b.v.:

    1 schuifmaat maat 150 mm. 1 beugelschroefmaat maat 0 − 25 mm. 1 winkelhaak maat 100×70 mm. 1 haarliniaal maat 100 mm lang. 1 stalen meetlat maat 200 mm lang. 1 steekpasser met veer maat 120 mm lang.