• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Plazatec P – Opstapje, 2 treden

Artikelnummer: 41920
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Inklapbare veiligheidstrap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41920
EAN/GTIN 4003866419203
Nummer fabrikant 41920
L-nummer L90010 71
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Minimaal ruimte nodig bij opslag en transport.
Slipvaste treden van geribbeld aluminium.
Comfortabel en veilig werken door groot standoppervlakte (breedte van de treden 360 mm, diepte van de treden 230 mm).
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Boomuiteinden voorzien van kunststoffen kappen.

Kenmerk:

Aantal treden incl. platform 2
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.48 m
Diepte treden 230 mm
Gewicht 3.9 kg
Platformbreedte 360 mm
Platformhoogte 0.45 m
Platformlengte 230 mm
Sporten-/tredenafstand verticaal 250 mm
Veiligheidsbeugel. nee
Werkhoogte 2.45 m

Tip:

Overeenkomstig de norm EN 14 183.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen