44 EER Opgraving. Binnenschroefmaten in een set 20-50 mm met DK.

Artikelnummer: 4191162DKS
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
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4191162DKS
EAN/GTIN 4059192011024
Nummer fabrikant 4191162DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Schroefdraad voor het vervangen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen

Omschrijving:

Zelfcentrerende digitale binnenschroefmaat in set Micromar 44 EWR; Doorgaande gaten Blinde gaten Centreerranden ; IP-beschermingsklasse: IP 52; Data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Meetbereik 20 - 50 mm; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: basiseenheid 44 EWg, Meetkoppen 44 Ak, Stelringen, Batterij, Bedieningshandleiding, Koffer.

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Meetbereik: 20 - 50 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Toepassing: ; Doorgaande gaten ; Blinde gaten ; Centreerranden ; ;
  • Meetbereik: .775 - 2″
  • Cijferhoogte: 8.5 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm

Norm:

DIN 863-4