Uitvoering:
- Schroefdraad voor het vervangen van de meetkoppen
- Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
- Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
- Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
- Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen
Omschrijving:
Zelfcentrerende digitale binnenschroefmaat in set Micromar 44 EWR; doorgaande boringen blinde boringen centreerranden ; IP-beschermingsklasse: IP 52; data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; meetbereik 12 - 20 mm; cijferstap mm/inch 0,001 / .00005″; leveromvang: basiseenheid 44 EWg, meetkoppen 44 Ak, instelringen, batterij, gebruiksaanwijzing, etui
Kenmerk:
- Gegevensinterface: USB A
- Meetbereik: 12 - 20 mm
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Toepassing: ; Doorgaande gaten ; Blinde gaten ; Centreerranden ; ;
- Meetbereik: .4725 - .775″
- Cijferhoogte: 8.5 mm
- Foutlimiet_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-4