Uitvoering:
- Schroefdraad voor het vervangen van de meetkoppen
- Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
- Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
- Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
- Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen
Omschrijving:
Zelfcentrerende digitale binnenschroefmaat Micromar 44 EWR; meting van doorlopende gaten, blinde gaten, centreerranden; IP-beschermingsklasse: IP 52; data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; meetbereik 40 - 50 mm; cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; leveringsomvang: basiseenheid 44 EWg, meetkop 44 Ak, bedieningshandleiding, batterij, koffer
Kenmerk:
- Gegevensinterface: USB A
- Meetbereik: 40 - 50 mm
- Meetbereik: 1.6 - 2″
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetdiepte met verlenging: 226 mm
- Afmeting d in mm: 76 mm
- Meetdiepte: 76 mm
- Afmeting b in mm: 15 mm
- Cijferhoogte: 8.5 mm
- Afmeting c in mm: 5 mm
- Foutlimiet_µm: 4 µm
Norm:
DIN 863-4