Uitvoering:
- Schroefdraad voor het vervangen van de meetkoppen
- Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
- Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
- Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
- Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen
Omschrijving:
Zelfcentrerende digitale binnenschroefmaat Micromar 44 EWR; meting van doorlopende gaten, blinde gaten, centreerranden; IP-beschermingsklasse: IP 52; data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; meetbereik 10 - 12 mm; numerieke schaalverdeling mm/inch 0,001 / .00005″; leveringsomvang: basiseenheid 44 EWg, meetkop 44 Ak, gebruiksaanwijzing, batterij, koffer
Kenmerk:
- Gegevensinterface: USB A
- Meetbereik: 10 - 12 mm
- Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
- Meetbereik: .4 - .4725″
- Meetdiepte met verlenging: 133 mm
- Afmeting d in mm: 58 mm
- Meetdiepte: 58 mm
- Cijferhoogte: 8.5 mm
- Afmeting b in mm: 4.3 mm
- Foutlimiet_µm: 4 µm
- Afmeting a in mm: 1.8 mm
- Afmeting c in mm: 1.5 mm
Norm:
DIN 863-4