44 EER digitaal zelfcentrum. Binnenschroefmaat 8-10 mm met DK

Artikelnummer: 4191121DKS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Diepteschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4191121DKS
EAN/GTIN 4059192010904
Nummer fabrikant 4191121DKS

Omschrijving

Uitvoering:

  • Schroefdraad voor het vervangen van de meetkoppen
  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen

Omschrijving:

Zelfcentrerende digitale binnenschroefmaat Micromar 44 EWR; Meting van doorlopende gaten, blinde gaten, centreerranden; IP-beschermingsklasse: IP 52; Data-interface: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Meetbereik 8 - 10 mm; Cijferindeling mm/inch 0,001 / .00005″; Leveringsomvang: basiseenheid 44 EWg, meetkop 44 Ak, gebruiksaanwijzing, batterij, koffer.

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Meetbereik: .3125 - .4″
  • Meetdiepte met verlenging: 133 mm
  • Afmeting d in mm: 58 mm
  • Meetdiepte: 58 mm
  • Cijferhoogte: 8.5 mm
  • Afmeting b in mm: 4.3 mm
  • Foutlimiet_µm: 4 µm
  • Afmeting a in mm: 1.8 mm
  • Afmeting c in mm: 1.5 mm

Norm:

DIN 863-4