Uitvoering:
- Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
- Roestbestendige meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Snelwerkende aandrijving met geïntegreerde ratel
- Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (3 x 120° opstelling)
- Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
- Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
- Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
Omschrijving:
Zelfcentrerende binnenschroefmaten in set Micromar 44 AS; Meting van: DoorgangsgatenCentrumranden; DIN 863-4; Meetbereik: 50 - 100 mm; Schaalverdeling_mm: 0,005 mm; Leveringsomvang: Gebruiksaanwijzing, Stelringen, Sleutel voor het wisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), Binnenzeskant sleutel, Koffer
Kenmerk:
- Type kalibratie: met Dakks kalibratie
- Schaalverdelingen mm: 0,005
- Foutlimiet_µm: 5 µm
Norm:
DIN 863-4