44 Ak-meetkop 8-10 mm voor driepuntsmeting

Artikelnummer: 4190331
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4190331
EAN/GTIN 4059192010690
Nummer fabrikant 4190331
L-nummer L40080 1045

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
  • Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
  • Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
  • Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen

Omschrijving:

  • Meetkop Micromar 44 Ak 8 - 10mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Naam product: Meetkop
  • Meetbereik: 8 - 10 mm
  • Type product: 44 Ac
  • Meetbereik: .3125 - .4″
  • Afmeting d in mm: 58 mm
  • Afmeting b in mm: 4.3 mm
  • Afmeting a in mm: 1.8 mm
  • Afmeting c in mm: 1.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen