44 Een 3-punts binnenmicrometer 60-70 mm schaalafstand 0,005 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4190321KAL
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4190321KAL
EAN/GTIN 4059192010676
Nummer fabrikant 4190321KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Micromar 44 A interne micrometer
meting van:
  • Doorlopende boringen
  • Blinde gaten
  • Marges centreren

DIN 863-4
meetbereik: 60 - 70 mm
Scale pitch waarde_mm: 0,005
omvang van de levering: Bedieningsinstructies, inbussleutel, sleutel voor het vervangen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), behuizing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen