Uitvoering:
- Bedienings- en displaydelen niet-verblindend mat verchroomd
- Roestbestendige meetspindel, volledig gehard en geslepen
- Snelwerkende aandrijving met geïntegreerde ratel
- Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (3 x 120° opstelling)
- Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
- Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
- Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
Omschrijving:
Zelfcentrerende Micromar 44 A binnenschroefmaat; Meting van: DIN 863-4; Meetbereik: 25 - 30 mm; Schaalverdeling_mm: 0,005 mm; Leveringsomvang: gebruiksaanwijzing, binnenzeskant sleutel, sleutel voor het verwisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), koffer
Kenmerk:
- Type kalibratie: met Dakks kalibratie
- Meetbereik: 25 - 30 mm
- Schaalverdelingen mm: 0,005
- Meetdiepte met verlenging: 218 mm
- Afmeting d in mm: 68 mm
- Meetdiepte: 68 mm
- Afmeting b in mm: 9 mm
- Afmeting c in mm: 4 mm
- Foutlimiet_µm: 4 µm
- Spindel spoed_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-4