44 Ak-meetkop 85-100 mm voor driepuntsmeting

Artikelnummer: 4190043
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Meettechniek analog
    Producttype 2-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4190043
    EAN/GTIN 4059192010454
    Nummer fabrikant 4190043
    L-nummer L40080 115

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
    • Sondes van 12 mm met hardmetaal versterkt
    • Sondes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
    • Sondes van 40 mm van aluminium om gewicht te besparen

    Omschrijving:

    • Meetkop Micromar 44 Ak 85 - 100mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam productgroep: Micromar
    • Naam productgroep: Schroefmaten
    • Naam product: Meetkop
    • Meetbereik: 85 - 100 mm
    • Type product: 44 Ac
    • Meetbereik: 3.35 - 4″
    • Afmeting d in mm: 97 mm
    • Afmeting b in mm: 23 mm
    • Afmeting c in mm: 7 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen