44 Een 3-punts binnenmicrometer 100-125 mm schaalafstand 0,005 mm met kalibratie

Artikelnummer: 4190014KAL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4190014KAL
EAN/GTIN 4059192010409
Nummer fabrikant 4190014KAL

Omschrijving

Omschrijving:

Micromar 44 A interne micrometer
meting van:
  • Doorlopende boringen
  • Blinde gaten
  • Marges centreren

DIN 863-4
meetbereik: 100 - 125 mm
Scale pitch waarde_mm: 0,005
omvang van de levering: Bedieningsinstructies, inbussleutel, sleutel voor het vervangen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), behuizing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen