Digitale diepteschuifmaat 500 mm

Artikelnummer: 418802 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 40,50 / st.
  • € 29,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,05 mm
Meettechniek Digitaal
Doorsnede liniaal 23,5 × 9 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR44
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418802 500
EAN/GTIN 4045197528896
Nummer fabrikant 418802 500

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar digitaal display. Optimale glijeigenschappen dankzij dubbele prismageleiding. Meetbrug van aluminium voorzien van harde coating, met twee 90° versprongen boringen (M2,5) voor opname van de meetinserts.

Levering:

Inclusief meettaster nr.434900 gr. 2, 3 meetbruggen (150, 300 en 450 mm), 1 batterij nr. 081560 gr. LR44 en testrapport producent.

Accessoires:

Alle reserve- en speciale tasters nr. 434900434915 met schroefdraad M2,5.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen