Meetbrug voor diepteschuifmaat nr. 418770 500 mm

Artikelnummer: 418774 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 14,55 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bruglengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bruglengte 500 mm
    Doorsnede meetbrug 20×13 mm
    Producttype Meetbrug

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 418774 500
    EAN/GTIN 2050001670946

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De meetbrug kan zonder extra gereedschap snel erop worden geschoven. Deze wordt met 2 veerbelaste pennen goed gefixeerd.