Digitale groef-diepteschuifmaat IP 67 300 mm

Artikelnummer: 418758 300
Nieuw product.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,60 / st.
  • € 20,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-interface; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,04 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-interface; USB-aansluiting
IP-klasse IP 67
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
Bruglengte 150 mm
Doorsnede liniaal 12 × 3,5 mm
Verpakking Etui
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Groef-diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418758 300
EAN/GTIN 4059192066130

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het meten van smalle openingen, groeven, uitsparingen, niveauverschillen etc. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.
Liniaal met dubbele haak. Beide tastvlakken op één lijn.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498940.