Digitale groef-diepteschuifmaat 800 mm

Artikelnummer: 418755 800

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 67,20 / st.
  • € 61,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 800 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,06 mm
Schotelinsert-⌀ 20 mm
Meetstang-⌀ 6 mm
Meettechniek Digitaal
Doorsnede liniaal 23,5 × 9 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR44
Producttype Groef-diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418755 800
EAN/GTIN 4045197640598
Nummer fabrikant 418755 800

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale diepteschuifmaat voor het meten van groeven, smalle openingen, uitsparingen, niveauverschillen en boringen. Gewichtsbesparende constructie van met staal verstevigd aluminium profiel, met oppervlakken met oxidecoating. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Verschillende meetpunten (M2,5) kunnen in de meetstang worden geschroefd.
Met staal verstevigd aluminium profiel, met oppervlak met oxidecoating. Dubbele prismageleiding. Verwisselbare meetpunten (M2,5).

Toepassing:

Meten van smalle openingen, groeven, boringen en niveauverschillen.

Levering:

Meetpunt met stalen kogel, schijfinzetstuk nr. 434900 gr. 11, meetbrug 150 mm en 350 mm, batterij nr. 081560 gr. LR44.

Accessoires:

Meetbrug nr. 418757 gr. 550, gr. 750 en gr. 900.