Extra brug, los 320 mm

Artikelnummer: 418744 320

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 14,55 / st.
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bruglengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bruglengte 320 mm
    Aantal draadgaten 4 st.
    Schroefdraad M4
    Producttype Brug

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 418744 320
    EAN/GTIN 4045197481900
    Nummer fabrikant 418744 320

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra brug voor diepteschuifmaat.

    T.b.v.:

    HOLEX nr. 418300; 418742, Mitutoyo nr. 418711; 418713.