Extra brug, los, Bruglengte: 260mm

Artikelnummer: 418744 260
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 15,15 / st.
op aanvraag
Op voorraad
289 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bruglengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bruglengte 260 mm
Aantal draadgaten 5 st.
Schroefdraad M4
Producttype Brug

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418744 260
EAN/GTIN 4045197481696
Nummer fabrikant 418744 260

Omschrijving

Uitvoering:

Extra brug voor diepteschuifmaat.

T.b.v.:

HOLEX nr. 418300; 418742, Mitutoyo nr. 418711; 418713.