{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,02 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 16×3,5 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418713 200 | |
EAN/GTIN | 4946368727158 | |
Nummer fabrikant | 571-252-20 |