• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Digitale diepteschuifmaat TWIN CAL IP 67, Meetbereik: 250mm

Artikelnummer: 418697 250
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,60 / st.
  • € 20,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Aflezing omschakelbaar 0,01 mm
Aflezing omschakelbaar 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting; TESA Link Connector TLC
IP-klasse IP 67
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 100 mm
Doorsnede liniaal 15×4 mm
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418697 250
EAN/GTIN 7630041106558
Nummer fabrikant 00530448

Omschrijving

Uitvoering:

Groot digitaal display 11 mm, IP67 bescherming, ‘Soft touch’-behuizing, bedrijfsduur 12000 uur, standby-schakeling na 10 minuten en automatische uitschakeling na 2 uur, TLC-TWIN interface, getrapt meetoppervlak 4 mm breed.
Met 360° draaibare aanslagplaat voor uitgebreide meettaken.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Universeel voor dieptemetingen, boringen, niveauverschillen, breedte- en afstandsmetingen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498918, draadloos nr. 498921 maat BT.