Schotelmeetinsert 1 mm

Artikelnummer: 418660 1
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schoteldikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schotel-⌀ 7,5 mm
    Schoteldikte 1 mm
    Producttype Meetinsert

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 418660 1
    EAN/GTIN 4059192040475
    Nummer fabrikant 4882022

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Diepteschuifmaat nr. 418758 gr. 100, nr. 418759 gr. 100.