{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Verdeling | 1/20 mm | |
Noniuslengte | 39 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,08 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 11×4 mm | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418300 300 | |
EAN/GTIN | 4045197203656 | |
Nummer fabrikant | 418300 300 |