Binnentas + verdeler, ca. 750x450x310 mm

Artikelnummer: 41826
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 41826
EAN/GTIN 4003866418268
Nummer fabrikant 41826
L-nummer L60070 4088

Omschrijving

Omschrijving:

Robuuste, waterafstotende binnentas van polyester.
Volledig afsluitbaar dankzij rondlopende ritssluiting.
Eenvoudig in- en uitladen door zijdelingse verstevigingen.
Uitneembaar, voorzien van stevige draaggrepen.
Uitgerust met dwarsverdelers die met klittenband verstelbaar zijn.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470 en Eurobox.

Kenmerk:

Aantal vakverdelers 6
Afmetingen 750 mm × 450 mm × 310 mm
Breedte 450 mm
Gewicht 2 kg
Lengte 750 mm
Passend voor 41813

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen