Dekseltas, groot, voor ZARGES kist

Artikelnummer: 41820
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Opbergbox voor klein materiaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41820
EAN/GTIN 4003866418206
Nummer fabrikant 41820
L-nummer L90010 1327

Omschrijving

Omschrijving:

Ideaal voor tablets, PC's, kabels, kleine onderdelen of documenten.
U kunt de bergtas eenvoudig wegnemen.
draagvermogen tot 2 kg.
Eenvoudige montage.
Bedoeld voor de modelseries K424 XC, K470, Eurobox en ZARGES Box.

Kenmerk:

Afmetingen 420 mm × 260 mm × 40 mm
Breedte 260 mm
Gewicht 0.5 kg
Lengte 420 mm
Passend vanaf lengte 550 mm
Passend voor 41811-41815, 40810, 40564-40568, 40678, 40841-40849, 40836-40837, 40839, 40580, 40875-40876, 40701-40706, 40709-40710, 80861-80863, 40877

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen