45 T diepteschroefmaat 0-100 mm verchroomd

Artikelnummer: 4180000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Meettechniek analog
Producttype Diepteschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4180000
EAN/GTIN 4059192010171
Nummer fabrikant 4180000
L-nummer L40080 76

Omschrijving

Uitvoering:

  • bedienings- en afleeselementen met mat verchroomde, ontspiegelde afwerking
  • roestbestendige, volledig geharde en geslepen meetspindel
  • sneldraaiende aandrijving met geïntegreerde ratel

Omschrijving:

Dieptemeter Micromar 45 T
  • Maatdieptemaatgroefafstanden en groefbreedten met schijfmeetelement 45 Tm
  • Standaard meetbereik: 0 - 100 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
Maat bij levering: Verlengstukken 25 mm en 50 mm, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schaalverdelingen mm: 0,01
  • Meetbereik: 0 - 100 mm
  • Afmeting a in mm: 100 mm
  • Afmeting b in mm: 16 mm
  • Afmeting c in mm: 13 mm
  • Foutlimiet_µm: 5 µm
  • Spindeldiameter_mm: 4 mm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

Standaard fabriek

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen