Achtervizier, P=3-2,5 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f W

Artikelnummer: 4179408
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4179408
EAN/GTIN 4059192009977
Nummer fabrikant 4179408
L-nummer L40080 695

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aftapmoerplaatje, achtervizier, Whitworth 55°, spoed 3 - 2,5 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: Whitworth 55 °
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): waar
  • Naam productgroep: Micromar, Marameter
  • Naam productgroep: Schroefmaten, aanwijsinstrumenten
  • Type meetinzet: Achtervizier
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Type product: 40 Z
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in TPI: 3 - 2,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen