Kogelmeetinzet 2,386 mm meetkogel van hardmetaal

Artikelnummer: 4179175
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4179175
EAN/GTIN 4059192009748
Nummer fabrikant 4179175
L-nummer L40100 1120

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het meten van tandwielen en voor speciale taken
  • Meetkogel van hardmetaal
  • Met cilindrische as met borgring voor bevestiging in de opspoorboring van de micrometer of aanwijsnippelmoer

Omschrijving:

  • Kogelmeetelement, meetkogel diameter mm 2,386 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Materiaal Meetoppervlak: Hardmetaal
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm
  • Afmeting H: 6.9 mm
  • Afmeting h in mm: 6.9 mm
  • Afmeting d in mm: 2.386 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 2.386 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen