• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Groefschuifmaat, Meetbereik: 10-160mm

Artikelnummer: 417900 10-160
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,85 / st.
  • € 17,70 / st.
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 10 mm - 160 mm
Aflezing 0,05 mm
Verdeling 1/20 mm
Maximale afwijking 0,1 mm
Meetbeklengte L 25 mm
Meetpunt A 1,1 mm
Meetpunt B 3 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Groefschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 417900 10-160
EAN/GTIN 4045197203557
Nummer fabrikant 417900 10-160
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het meten van binnengroef-⌀.