Snijkant, P = 10-7 Gg / 1 ″ 853-f W

Artikelnummer: 4176048
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4176048
EAN/GTIN 4059192009205
Nummer fabrikant 4176048
L-nummer L40080 3228

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraadmeetelement, snijkant, Whitworth 55°, steek TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: Whitworth 55 °
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Type meetinzet: Snijrand
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 40 Z
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen