Achtervizier, P=18-14 Gg/1″ 844Tg-f W

Artikelnummer: 4174346
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4174346
EAN/GTIN 4059192007942
Nummer fabrikant 4174346
L-nummer L40100 622

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor flankdiameters
  • Met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in het boorgat
  • Slijtvast speciaal staal, gehard

Omschrijving:

844 Tg

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: Whitworth 55 °
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Schroefdraad meetelement: Achtervizier
  • Type meetinzet: Achtervizier
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, binnendraad
  • Schroefdraad parameters: Flankdiameter
  • Type product: 844 Tg
  • Schroefdraadhoek in graden: 55°
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in TPI: 18-14
  • Lengte (mm): 6 mm
  • Schachtlengte: 6 mm
  • Schachtdiameter: 3.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen