Achtervizier, P=0,5-0,7 mm 844Tg-f M

Artikelnummer: 4174300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4174300
EAN/GTIN 4059192007843
Nummer fabrikant 4174300
L-nummer L40100 285

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor flankdiameters
  • Met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in het boorgat
  • Slijtvast speciaal staal, gehard

Omschrijving:

844 Tg

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Type schroefdraad: Metrisch 60°
  • Schroefdraad meetelement: Achtervizier
  • Type meetinzet: Achtervizier
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, binnendraad
  • Schroefdraad parameters: Flankdiameter
  • Type product: 844 Tg
  • Schroefdraadhoek in graden: 60°
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in mm: 0,5-0,7
  • Lengte (mm): 6 mm
  • Schachtlengte: 6 mm
  • Schachtdiameter: 3.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen