Rand, P = 3,5-5,0 mm 853-f M

Artikelnummer: 4174004
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4174004
EAN/GTIN 4059192007751
Nummer fabrikant 4174004
L-nummer L40080 2072

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraadmeetelement, snijkant, metrisch 60°, steek mm , L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Type meetinzet: Snijrand
  • Type schroefdraad: Metrisch 60°
  • Categorie accessoires (eShop): Meetbits voor steekdiameter, metrische buitendraad (60°)
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Montagegat: 3,5
  • Type product: 852
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen