Conus, P=4,0 mm 40Z-f 44FZ-f Tr

Artikelnummer: 4173654
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Meetinsert

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4173654
    EAN/GTIN 4059192007287
    Nummer fabrikant 4173654
    L-nummer L40100 87

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Proefdraadinzetstuk, kegel, trapezium 30°, steek 4 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Schroefdraadafstand in mm (proxy): waar
    • Type schroefdraad: Trapezium 30°
    • Naam productgroep: Micromar
    • Naam productgroep: Schroefmaten
    • Type meetinzet: Kegel
    • Naam product: Schroefdraadmeetbits
    • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
    • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
    • Schroefdraad standaard: DIN 103
    • Type product: 40 Z
    • Montagegat: 3,5
    • Lengte (mm): 15.5 mm
    • Schroefdraadafstand in mm: 4

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen