Conus, P=1,5 mm 40Z-f 44FZ-f Tr

Artikelnummer: 4173651
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4173651
EAN/GTIN 4059192007256
Nummer fabrikant 4173651
L-nummer L40100 815

Omschrijving

Omschrijving:

  • Proefdraadmeetinzetstuk, conus, trapezium 30°, steek 1,5 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): waar
  • Type schroefdraad: Trapezium 30°
  • Naam productgroep: Micromar
  • Naam productgroep: Schroefmaten
  • Type meetinzet: Kegel
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Schroefdraad standaard: DIN 103
  • Type product: 40 Z
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in mm: 1,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen