Achtervizier, P=4.5-3 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f UST

Artikelnummer: 4173122
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4173122
EAN/GTIN 4059192006730
Nummer fabrikant 4173122
L-nummer L40080 2465

Omschrijving

Omschrijving:

  • Proefdraadinzetstuk, achtervizier, UST 60°, steek 4,5 - 3 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: UST 60°
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): waar
  • Naam productgroep: Micromar, Marameter
  • Naam productgroep: Schroefmaten, aanwijsinstrumenten
  • Type meetinzet: Achtervizier
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Type product: 40 Z
  • Schroefdraadafstand in TPI: 4,5 - 3
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen