Achtervizier, P=0,35 mm 853-f M

Artikelnummer: 4173054
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4173054
EAN/GTIN 4059192006617
Nummer fabrikant 4173054
L-nummer L40080 3056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroefdraadmeetelement, achtervizier, metrisch 60°, steek mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Micromar, Marameter
  • Type schroefdraad: Metrisch 60°
  • Naam productgroep: Schroefmaten, aanwijsinstrumenten
  • Categorie accessoires (eShop): Meetbits voor steekdiameter, metrische buitendraad (60°)
  • Type meetinzet: Achtervizier
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Montagegat: 3,5
  • Type product: 853
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen