Achtervizier, P=18-14 Gg/1″ 40Z-f 852-f 853-f W, w. K.

Artikelnummer: 4173046KAL
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
Artikelnummer 4173046KAL
EAN/GTIN 4059192006532
Nummer fabrikant 4173046KAL

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aftastmoerplaatje, achtervizier, Whitworth 55°, steek 18 - 14 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Kenmerk:

  • Type schroefdraad: Whitworth 55 °
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): waar
  • Type kalibratie: met kalibratie
  • Naam productgroep: Micromar, Marameter
  • Naam productgroep: Schroefmaten, aanwijsinstrumenten
  • Type meetinzet: Achtervizier
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): fout
  • Type product: 40 Z
  • Montagegat: 3,5
  • Schroefdraadafstand in TPI: 18 - 14
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen