Achteraanzicht, P=3.5-5.0 mm 40Z-f 852-f 853-f M, w. K.

Artikelnummer: 4173004KAL
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4173004KAL
EAN/GTIN 4059192006419
Nummer fabrikant 4173004KAL

Omschrijving

Omschrijving:

  • Proefdraadmeetinzetstuk, achtervizier, metrisch 60°, steek 3,5 - 5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Kenmerk:

  • Schroefdraadafstand in mm (proxy): waar
  • Type kalibratie: met kalibratie
  • Naam productgroep: Micromar, Marameter
  • Type schroefdraad: Metrisch 60°
  • Naam productgroep: Schroefmaten, aanwijsinstrumenten
  • Categorie accessoires (eShop): Meetbits voor steekdiameter, metrische buitendraad (60°)
  • Type meetinzet: Achtervizier
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad karakteristiek: Flankdiameter, buitendraad
  • Schroefdraadafstand in TPI (proxy): fout
  • Schroefdraadafstand in mm: 3,5 - 5
  • Montagegat: 3,5
  • Type product: 853
  • Lengte (mm): 15.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen